日本精器
冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ) NDKシリーズ
NH-NDK220
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
73
65
73
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05817441
品番
NH-NDK220
参考基準価格(税別)
¥515,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
・入口空気温度 MAX.80℃。
・ステンレス製熱交換器採用により、耐食性向上。
・処理空気量 MAX.20%増(同社比)。
用途
エアドライヤ
質量(kg)
73
消費電力(kW)(50/60Hz)
(60Hz)1.8、(50Hz)1.55
適合コンプレッサー
(目安)22kW
接続口径
空気管:Rc1
電源
三相AC200V(50/60Hz)