日本精器
冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ) NDKシリーズ
NH-NDK150
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
65
65
73
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05817450
品番
NH-NDK150
参考基準価格(税別)
¥490,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
・入口空気温度 MAX.80℃。
・ステンレス製熱交換器採用により、耐食性向上。
・処理空気量 MAX.20%増(同社比)。
用途
エアドライヤ
質量(kg)
65
消費電力(kW)(50/60Hz)
(60Hz)1、(50Hz)0.85
適合コンプレッサー
(目安)15kW
接続口径
空気管:Rc1
電源
三相AC200V(50/60Hz)