アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 銅管用継手
フレアーキャップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05818312
品番
FN-0006
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
種類
銅管用継手
形状
キャップ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
取付ねじ(d2)
UNF7/16-20(内)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50〜150
質量(g)
約20
寸法B2(mm)
16
寸法D2(mm)
UNF7/16×20
全長L(mm)
17.5
寸法L(mm)
17.5
用途
銅管用継手。
トラスコ品番
360-3024
全長(mm)
17.5
六角対辺(mm)
16
最高使用圧力(MPa)
3.45
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材