※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 銅管用継手
フレアーキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05818346
品番
FN-0012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
フレージョイントのフレアー面を保護するためのパーツです。
同ブランド内各種フレアージョイントに使用できます。
種類
銅管用継手
形状
キャップ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
取付ねじ(d2)
UNF3/4×16
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
寸法B2(mm)
24
全長L(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05818346
FN-0012
39436372
FN-0012
フレアーキャップ
アソー
1個
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました