0330181 スマートミスト NEO シーシーアイ(CCI) 05819848

スマートミスト NEO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
容量(L)
0.28
注文コード
05819848
品番
0330181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ナノ粒子の「ガラス系ポリマー」に撥水効果の優れた「フッ素系ポリマー」を配合し、撥水力を強化しています。
スプレーして拭くだけの簡単作業です。
通常品(180mL)に対しプラスチック使用量を83%削減しています。

用途
ボディ用ワックス、簡単撥水コーティング用。
トラスコ品番
337-0034
容量(mL)
280
容量(L)
0.28
材質
ガラス系ポリマー、フッソ系ポリマー、アルコール
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする