ノートパソコンスタンド(折り畳み式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05820722
品番
74154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

持ち運び自由なノートパソコンスタンド

耐荷重(kg)
5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×44×21
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×44×21
対応インチサイズ
端末/11~15.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする