直本工業(ナオモト)
直本工業(ナオモト)の 裁縫道具/裁縫用品
直本工業(ナオモト)の 工業用アイロン/アイロン台
直本工業(ナオモト)の 工業用アイロン
1ホース ヒートレススチームアイロン(蒸気式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
1ホース、ウレタンハンドル、グッドバランス、スチーム調節、オープンカット
注文コード
05823146
品番
HSP-320【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥63,900
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
薄ものや合繊にも焼きつきの心配なく使える蒸気式アイロンが、給排水ホースが1本になって、使いやすさがさらにアップしました。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
190×60
仕様
1ホース、ウレタンハンドル、グッドバランス、スチーム調節、オープンカット
質量(kg)
1.1
加工
(ベース)ハードクローム加工
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。