ED 9-18mm F4.0-5.6 U BLK【ワケあり】 交換レンズ ED 9-18mm F4.0-5.6 U BLK OM SYSTEM 05823347 ED 9-18mm F4.0-5.6 U BLK【ワケあり】 交換レンズ ED 9-18mm F4.0-5.6 U BLK OM SYSTEM 05823347 ED 9-18mm F4.0-5.6 U BLK【ワケあり】 交換レンズ ED 9-18mm F4.0-5.6 U BLK OM SYSTEM 05823347 ED 9-18mm F4.0-5.6 U BLK【ワケあり】 交換レンズ ED 9-18mm F4.0-5.6 U BLK OM SYSTEM 05823347 ED 9-18mm F4.0-5.6 U BLK【ワケあり】 交換レンズ ED 9-18mm F4.0-5.6 U BLK OM SYSTEM 05823347

交換レンズ ED 9-18mm F4.0-5.6 U BLK

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05823347 品番ED 9-18mm F4.0-5.6 U BLK【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別) アウトレット
¥62,90046,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

主な特長
〇超広角レンズの写真表現を手軽に楽しめる
標準レンズと比較してより広い画角で撮影することができます。焦点距離は9-18mm(35mm判換算18-36mm相当)、ネイチャーシーンで手軽に写真表現を広げるのに役立ちます。広大な自然景色も、標準レンズとは一味違った超広角ズームレンズならではの画角を生かしたダイナミックな写真表現が可能です。手前のものはより大きく、遠くのものはより小さく写す遠近感を強調させた表現や、優れた近接撮影性能を活かした撮影、臨場感を崩すことなく中心から周辺部まで丁寧に風景を描写するピント合わせなど、多彩な表現が可能です。
〇優れた近接撮影(マクロ)性能
最短撮影距離は全域で25cm、最大撮影倍率は35mm判換算でワイド端0.11倍/テレ端0.2倍と、標準レンズや望遠レンズと比較して、被写体に思い切って近寄って撮影が可能。自然風景から小物撮影まで、広く背景を写し込んだ広角レンズならではのワイドマクロ撮影が可能です。
〇動画撮影にも便利な画角
35mm判換算18-36mm相当の広角かつズーム可能なため、動画撮影にも適しています。屋内撮影など画角の調整が難しく、機材の設置が制限される場面において効果を発揮します。
〇ポケットに入れて持ち歩ける、超小型・軽量設計
大きくなりがちな超広角レンズを、どこへでも持ち歩きやすい小型なサイズにするために沈胴機構を採用。レンズ収納時は全長49.3mmと上着のポケットなどにも簡単に収納できます。
〇OM SYSTEMで彩る幅広く豊かな写真表現
アートフィルターやライブND、ライブコンポジットなど、簡単な操作で印象的な写真表現を可能とする機能を多数搭載。これらの機能と超広角レンズならではのカメラアングルを組み合わせて、豊かな写真表現を楽しめます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品レンズキャップ LC-52D、レンズフード LH-55D、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●最大径×全長(mm):Φ56.2×49.3●最大撮影倍率(約)(倍):0.05(Wide)/0.10(Tele)●最小口径比:F22●最短撮影距離(m):0.25●焦点距離・35mm判換算(mm):18-36相当●画角(°):100-62●絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):7 質量(g)(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)(約)154 フィルター直径(Φmm)52 レンズ超広角レンズ レンズ構成8群12枚(DSAレンズ2枚/非球面レンズ1枚/EDレンズ1枚/HRレンズ1枚) 最大口径比F4.0(9mm時)-F5.6(18mm時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする