コヅチ
スイング工具差 ハンマー用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
405-3081
注文コード
05823366
品番
WTI-11
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・ハンガーの位置を低くして、工具の出し入れを楽にした工具差です。
・スイングタイプです。
用途
ハンマー工具差用。
トラスコ品番
405-3081
幅(mm)
60
高さ(mm)
205
材質
クロームニッケルメッキ
形状
スイング式ハンマー工具差
色
シルバー