1系統のHDMI信号を最大10系統に分配
HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠
高品質なビデオ映像-最大4K解像度(4096×2160@60Hz、4:2:0)※
ソースからデバイスまでの延長距離-最大15m
双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現
デバイスの状態はLEDランプで表示
EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
プラグアンドプレイ
ラックマウント対応(1U設計)
*ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。
※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。