スイング工具差 ハンマー用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
405-6068
注文コード
05823601
品番
WTI-10
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

・ハンガーの位置を低くして、工具の出し入れを楽にした工具差です。
・スイングタイプです。

用途
ハンマー工具差用。
トラスコ品番
405-6068
幅(mm)
50
高さ(mm)
200
材質
クロームニッケルメッキ
形状
スイング式ハンマー工具差
色
シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする