USA-CHD6BK HDMIディスプレイアダプタ 黒 MCO 05823698

USA-CHD6BK HDMIディスプレイアダプタ 黒 MCO 05823698
USA-CHD6BK HDMIディスプレイアダプタ 黒 MCO 05823698
USA-CHD6BK HDMIディスプレイアダプタ 黒 MCO 05823698
USA-CHD6BK HDMIディスプレイアダプタ 黒 MCO 05823698
USA-CHD6BK HDMIディスプレイアダプタ 黒 MCO 05823698
USA-CHD6BK HDMIディスプレイアダプタ 黒 MCO 05823698
USA-CHD6BK HDMIディスプレイアダプタ 黒 MCO 05823698
USA-CHD6BK HDMIディスプレイアダプタ 黒 MCO 05823698
USA-CHD6BK HDMIディスプレイアダプタ 黒 MCO 05823698
USA-CHD6BK HDMIディスプレイアダプタ 黒 MCO 05823698

HDMIディスプレイアダプタ 黒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
05823698
品番
USA-CHD6BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ノートPCやMacBookに接続してマルチディスプレイの複製モード、拡張モード環境が構築できます。
ミラーリング対応で、スマートフォンやタブレットとTVを接続して、アプリケーションを大画面TVで楽しめます。
最大4K(60Hz)に対応し、高精細でなめらかな映像を楽しむことができます。(
本製品で2台出力した場合は、最大4K(30Hz)対応になります。)
また、Mac OSの場合、拡張モード時は最大2画面表示になります。
USB PD対応で給電しながらスマートフォンやPCの画面をTVに出力できます。
USB2.0ポート(USB A)を搭載しているため、USBメモリやマウスなどの周辺機器を接続して使用できます。

用途
給電しながらパソコンの液晶ディスプレイ出力に。(最大2台)
トラスコ品番
720-6090
幅(mm)
59
色
黒
高さ(mm)
52
奥行(mm)
12
ケーブル長(cm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする