VTFO-K 4P 0.4KW 三相モートル 立て型全閉外扇型 日立産機システム 05823763

VTFO-K 4P 0.4KW 三相モートル 立て型全閉外扇型 日立産機システム 05823763 VTFO-K 4P 0.4KW 三相モートル 立て型全閉外扇型 日立産機システム 05823763 VTFO-K 4P 0.4KW 三相モートル 立て型全閉外扇型 日立産機システム 05823763

三相モートル 立て型全閉外扇型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05823763 品番VTFO-K 4P 0.4KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

低騒音・低振動化
パワフルな加速トルク
高い信頼性
使いやすさの向上

仕様適用規格: JISC4210、4004、JEM1400、1401など 型式全閉外扇形 屋内型 出力(kW)0.4 取付方式立てフランジ取付 極数4P 寸法L(mm)267 電圧(V)三相 200/200/220V-50/60/60Hz 寸法S(mm)14j6 寸法D(mm)144 寸法T(mm)5 寸法W(mm)5 寸法Q(mm)30 寸法U(mm)3 寸法QR(mm)1 寸法KL(mm)124 寸法LB(mm)110j6 寸法LC(mm)160 寸法LZ(mm)10 寸法KG(mm)98 寸法LA(mm)130 寸法LE(mm)3.5 寸法LG(mm)9 寸法LL(mm)237 寸法LM(mm)- 寸法LR(mm)30
注意
※0.4〜0.75KWは外扇型ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする