仕様適用規格: JISC4210、4004、JEM1400、1401など
型式全閉外扇形 屋内型
出力(kW)1.5
取付方式立てフランジ取付
極数4P
寸法L(mm)336
電圧(V)三相 200/200/220V-50/60/60Hz
寸法S(mm)24j6
寸法D(mm)180
寸法T(mm)7
寸法W(mm)8
寸法Q(mm)50
寸法U(mm)4
寸法QR(mm)0.3
寸法KL(mm)145
寸法LB(mm)130j6
寸法LC(mm)200
寸法LZ(mm)12
寸法KG(mm)115
寸法LA(mm)165
寸法LE(mm)3.5
寸法LG(mm)12
寸法LL(mm)286
寸法LM(mm)-
寸法LR(mm)50