VTFO-K 4P 2.2KW 三相モートル 立て型全閉外扇型 日立産機システム 05823797

VTFO-K 4P 2.2KW 三相モートル 立て型全閉外扇型 日立産機システム 05823797 VTFO-K 4P 2.2KW 三相モートル 立て型全閉外扇型 日立産機システム 05823797

三相モートル 立て型全閉外扇型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05823797 品番VTFO-K 4P 2.2KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

低騒音・低振動化
パワフルな加速トルク
高い信頼性
使いやすさの向上

仕様適用規格: JISC4210、4004、JEM1400、1401など 型式全閉外扇形 屋内型 出力(kW)2.2 取付方式立てフランジ取付 極数4P 寸法L(mm)356 電圧(V)三相 200/200/220V-50/60/60Hz 寸法S(mm)28j6 寸法D(mm)199 寸法T(mm)7 寸法W(mm)8 寸法Q(mm)60 寸法U(mm)4 寸法QR(mm)0.5 寸法KL(mm)153 寸法LB(mm)180j6 寸法LC(mm)250 寸法LZ(mm)14.5 寸法KG(mm)123 寸法LA(mm)215 寸法LE(mm)4 寸法LG(mm)16 寸法LL(mm)296 寸法LM(mm)- 寸法LR(mm)60
注意
※0.4〜0.75KWは外扇型ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする