仕様適用規格: JISC4210、4004、JEM1400、1401など
型式全閉外扇形 屋内型
出力(kW)3.7
取付方式立てフランジ取付
極数4P
寸法L(mm)372
電圧(V)三相 200/200/220V-50/60/60Hz
寸法S(mm)28j6
寸法D(mm)223
寸法T(mm)7
寸法W(mm)8
寸法Q(mm)60
寸法U(mm)4
寸法QR(mm)0.5
寸法KL(mm)166.5
寸法LB(mm)180j6
寸法LC(mm)250
寸法LZ(mm)14.5
寸法KG(mm)136.5
寸法LA(mm)215
寸法LE(mm)4
寸法LG(mm)16
寸法LL(mm)312
寸法LM(mm)258
寸法LR(mm)60