モトコマ
ツートンサポートシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05824267
品番
TST-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ハンマー等の脱着が便利
用途
ワンタッチ脱着式ハンマーホルダー
簡単装着できるオリジナル機構PAT.
トラスコ品番
523-5985
材質
本体:鉄(カチオン塗装)、工具差込部:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
68
色
ブラック/シルバー
高さ(mm)
117
タイプ
固定タイプ
奥行(mm)
58
適合ベルト幅(mm)
60
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。