HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(充電工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式インパクトドライバ
充電式コードレスインパクトドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
05827166
品番
WH9DM(2HCK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,800
スピードパワー!
クラス最速の締付けスピード!(2002年1月現在当社調べ)
耐久性・防じん性抜群!
ブレーキ付
無段変速
正逆転可能
樹脂ボディ
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
95[970]
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜3000
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2300
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5〜M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5〜M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4〜M8
バッテリー電圧(V)
9.6(EB930H)
バッテリー
EB930H
質量(kg)
1.4
充電時間(分)
27
六角軸二面幅(mm)
6.35
付属品
充電器、No2プラスビット、フック、ケース、電池カバー