一般工事排水用水中ポンプ LB型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05827184 品番LB-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

渇水運転においてもモータ冷却効果が高く過熱しにくい設計です。
軸封装置・モータ保護装置・ケーブル心線からの浸水防止加工など細部にいたるまで専業メーカーとして長年培ってきたノウハウが生かされています。
上吐出しですから、小型化され、狭い溝などの排水に適しています。
可搬式一般工事排水用としては最小出力であり、耐摩耗性重視のオリジナル設計により、優れた耐久性能を発揮します。

用途
一般土木・建築工事の排水用
雨水・湧き水・溜水の排水用
地下室・各種ピットなどの排水用
プラントの二次処理排水用
一般の揚水・排水用
吐出口径(Φmm)32 出力(kW)0.15 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 揚程(m)4 吐出量(L/min)80 タイプ非自動形 使用液雨水、湧水、土砂水、工事排水 付属品キャブタイヤケーブル(2P/3Pプラグつき)、ホースカップリング、ホースバンド 質量(kg)11 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法H(mm)384 ケーブル長(m)5 寸法A(mm)170 寸法D(Φmm)170 寸法B(mm)363 寸法A1(mm)113 寸法B1(mm)294 適合ケーブル外径(Φmm)10.1 異物通過径(Φmm)6 始動方式分相 材質(ケーブル)VCT(3×1.25) 寸法W1(mm)65 残水位(mm)65
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする