KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ステンレスボールバルブ10UTシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05827805
品番
10UT-80A
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
静電防止/ステム飛出防止
SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B 〜2B)
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
182
寸法H(mm)
165
寸法D(mm)
400
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材