部品収納ケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05829056 品番 PC-33M
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

引出しは透明スチロール製ですから、外から部品の確認ができます。
細かい部品や組み合わせの部品などの整理に便利です。
横仕切板で、引出しを区切って使用できます。

色(本体)グレー 材質(本体)スチール製(焼付塗装仕上) 材質(引出し)R-PS 付属品仕切板9枚 高さ(mm)239 種類3段 奥行(mm)236 間口(mm)361 引出し数9 仕切板9枚 有効内寸法・間口(mm)95 有効内寸法・奥行(mm)209 有効内寸法・高さ(mm)62

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05829056
2024-08-27
用途:
部品の収納
てつどうもけい屋のオヤジ 様 (卸売・小売業)

鉄道模型の部品収納に使っています。各棚のサイズが鉄道模型の部品に丁度良く、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする