GSD 0.5 Gスタンダードドリル NACHI(不二越) ハイス製 05829512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gスタンダードドリル

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05829512 品番GSD 0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥722
この商品はドリル径・内容量など141種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 全長L(mm)22 ねじれ角標準 規格品ISO規格品/JIS規格品 コーティングGコート ドリルの逃げ面形状円すい 刃径D(Φmm)0.5 溝長l(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05829512 GSD 0.5 07337154 GSD 0.5 Gスタンダードドリル NACHI(不二越) Gスタンダードドリル NACHI(不二越) 1パック(10本) 8,698 税込9,568 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07337224
2021-03-04
用途:
ステンレスへの穴あけ

色々試したがこれがベスト。ステンレス板への1.2mm穴。持ちが全然違う。他社の安いの買ってすぐ切れなくなり、ああ、ケチらずにやっぱりNACHIのGを買っておけば、と幾度も後悔しました。

対象商品:
05830011
2020-04-04
用途:
穿孔

かなり持ちがいいです。いつもこのメーカーを使用していますが、通常のタイプよりヘタレにくいと思います。先日も2.3tのC鋼の下穴に使用(M5.5)しましたが、100穴でも問題なく1本で済みました。

対象商品:
05829975
2020-04-02
用途:
M6の下穴用
製造業

グラインダーで付けたシンニングよりも、メーカー純正のX型は求心性も高くサクサクですね。

対象商品:
05830011
2019-09-14
用途:
27,2mm×5tのパイプに貫通穴。
萬鉄工所 様

切れ味、切粉の形状、耐久性、どれを取っても非常にいいです
他の安いドリルとは比べ物になりません。

対象商品:
05829661
2018-07-16
用途:
部品加工時
製造業

SUS板の穴加工に使用していますが、とても切れ味が良いです。
コストパフォーマンスに優れた品だともいます。

対象商品:
05829844
2018-03-15
用途:
鉄板の穴あけ

NACHIの刃はよく切れて耐久性も良いので、いつも使っている。もう少し安ければいいのだが。

1人が参考にしています
対象商品:
05829661
2018-03-15
用途:
鉄板の穴あけ

NACHIばかり使っている。ホームセンター等で売られている安物は、すぐ切れなくなるがNACHIは切れ味も、耐久性も良い。

対象商品:
05829966
2017-07-12
用途:
丸鉄への穴開け

普通のドリルの最初の穴開けの感覚が、通常の4から5倍ぐらい続く感じ。もっと早く出会いたかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする