HI-LEAD
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじピッチ(mm)
3
2.5
3
寸法L(mm)
85
75
80
85
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(4組)
注文コード
05834986
品番
IS6HBNA270-M2485P30
参考基準価格(税別)
¥4,864
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。
トラスコ品番
722-5655
高さ(mm)
六角部:約15
ねじピッチ(mm)
3
寸法L(mm)
85
寸法d(mm)
24
タイプ
半ねじ
二面幅(mm)
36
強度区分
A2-70
ねじ部長さ(mm)
54