HI-LEAD
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ
本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。
タイプ
半ねじ
強度区分
A2-70
内容量
1箱(4組)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05834986
IS6HBNA270-M2485P30
722-5655
六角部:約15
3
85
24
¥
4,864
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05836858
IS6HBNA270-M22100P25
722-5660
六角部:約14
2.5
100
22
¥
5,616
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05837777
IS6HBNA270-M2285P25
722-5642
六角部:約14
2.5
85
22
¥
4,840
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05838852
IS6HBNA270-M2275P25
722-5626
六角部:約14
2.5
75
22
¥
4,608
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05839062
IS6HBNA270-M2280P25
722-5634
六角部:約14
2.5
80
22
¥
4,720
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください