中型 中型切断器 ヤマト産業 05837623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中型切断器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05837623 品番中型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アセチレン用切断器(日本溶接協会認定番号8602-110)

能力
火口番号1:溶接板厚1〜5mm、酸素圧力0.2MPa(2kgf/cm2)、アセチレン圧力0.02MPa(0.2kgf/cm2)、切断酸素流量550L/H
火口番号2:溶接板厚5〜15mm、酸素圧力0.25MPa(2.5kgf/cm2)、アセチレン圧力0.02MPa(0.2kgf/cm2)、切断酸素流量1100L/H
火口番号3:溶接板厚15〜30mm、酸素圧力0.3MPa(3kgf/cm2)、アセチレン圧力0.02MPa(0.2kgf/cm2)、切断酸素流量1900L/H
切断能力(mm)1〜30 付属品中型火口3本付 種別関東式 型式中型切断器 全長(mm)469 質量(g)750
注意
※加工鉄板母材の板厚の切断能力により、中型か大型A号切断器を選んで下さい。
※中型切断器には中型火口を、大型A号切断器にはA号火口をつけてください。(サイズが違います)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする