六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじピッチ(mm)2.5
寸法L(mm)85
内容量1箱(4組)注文コード05837777品番IS6HBNA270-M2285P25
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。

トラスコ品番
722-5642
高さ(mm)
六角部:約14
ねじピッチ(mm)
2.5
寸法L(mm)
85
寸法d(mm)
22
タイプ
半ねじ
二面幅(mm)
34
強度区分
A2-70
ねじ部長さ(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする