穴あけ能力
木工・米松(Φ18×120mm)約50孔
木工・米松(Φ30×40mm)約70孔
ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約10孔
付属品
プラスチックケース(EZ9627) 1個
インテリジェント急速充電器(EZ0208) 1個
ニッケル水素電池パックNタイプ(EZ9200) 2個
ドライバービット#2(+)45mm(EZ9813) 1個
補助ハンドル(EZ6470K3217) 1個
仕様
電子スピードコントロール(フィードバック回路付)
正逆回転切替付
手締め機能付
ブレーキ付
引掛フック付
バッテリー電圧(V)12
バッテリー容量(Ah)2.8
回転数(min-1[r.p.m])(無段変速)高速180〜1200、低速50〜330
ねじ締め能力木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約630本
チャック(mm)キーレスチャック(Φ1.5〜Φ13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速6.4[65] 低速22.6[230]
充電時間(分)22
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5〜4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)
タイプ充電器付
バッテリーニッケル水素 (EZ9200S)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)202×230×58(電池パック装着時)
質量(kg)1.7(補助ハンドル使用時1.8)(電池パック装着時)
色グレー