曜日別特売
WB117V ウェッジベース電球  6V STANLEY(スタンレー電気) 05840177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WB117V ウェッジベース電球  6V STANLEY(スタンレー電気) 05840177
WB117V ウェッジベース電球  6V STANLEY(スタンレー電気) 05840177

ウェッジベース電球 6V

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード05840177品番WB117V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
用途
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプシングル球クリア定格電圧(V)6定格電力(W)3口金W2.1×9.5dガラス球形式T10適合一般
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34555805
2021-09-06
用途: 旧車用に
近藤マリンサービス

12V汎用ウィンカーを旧車6Vで使う為にこの電球を使用。

対象商品 : 34555805
2016-03-28
用途: カスタムウインカー用

2013年の購入したのだが、今はLED電球にすれば良かったと思っている。製品自体には問題なく、高品質だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする