スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.5 注文コード05841577 品番EX-SFT 2.5P HSE STD M10×1.5
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び寸法など186種類から選べます 他の種類を見る

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法M10×1.5 精度OH3(OH2) 食付2.5P ねじ長さ(mm)18(24) 首下長(mm)41 シャンク径(mm)7 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)35 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ トラスコ品番485-6902 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.5 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
※新旧形状は、市場の在庫状況により混在する可能性もございます。(事前の新旧形状のご指定はできかねます。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60907918
2024-08-10
用途:
治具試作

細目ねじ用のトップブランドスパイラルタップが即納、大いに助かります。

2025-01-21
用途:
イリサート用
株式会社 試作工房 電 様

イリサート用のネジ穴に使用。材料はアルミ
安定のOSG製品です。

対象商品:
05841534
2024-03-01
用途:
メ−トルねじ加工

短納期で入手でき、価格メリットもあります。
リピ品です。

対象商品:
06315574
2022-11-08
用途:
望遠鏡自動追尾装置のねじ切り
製造業

SPCC3.2厚を貫通で切ったが切れる事、素晴らしい
流石OSG

対象商品:
05841525
2022-08-04
用途:
電子工作

止り穴のねじ切りに フライス盤のタッピングモードでも 安心して使える。

対象商品:
05841534
2023-04-29
用途:
加工部品のネジ加工
その他業種

メーカー品だけあって、タップ加工は何の問題無く使用できている。

対象商品:
06315872
2021-10-22
用途:
キャブレターのタップきり
野原商事 様 (卸売・小売業)

キャブレターの既存の穴にタップを切ったのですがうまくいきました。切れ味抜群でした。

対象商品:
05841525
2021-08-28
用途:
レースガン用BRKTの穴追加加工
製造業

板厚が薄いBRKTにハンドドリルで加工した穴にタップ加工するため、昔から使いなれた本品を購入。切りやすく且つタップ精度も問題ない。購入してよかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする