日本パワーファスニング
タップスターZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
05843061
品番
TP-1610Z-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
用途
適合材:コンクリート。
トラスコ品番
733-3179
材質
炭素鋼
全長(mm)
100
ねじの呼び
M16
注意
※TP-1610Z-10にはソケットの同梱はございません。
※市販品の12角(二面幅11mm)をご使用下さい。