NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ストレートロングドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05844125
品番
LSD1.95X150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.95
溝長(mm)
60
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
1.95
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク