Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
接続コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ミツトヨ品番
959150
注文コード
05844133
品番
959150
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ミツトヨ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
ケーブル長(m)
2
適合
ABSデジマチックキャリパCD-D(500シリーズ)ABSデジマチック測長ユニットSD(ABSタイプ専用ノギスを含む)(572シリーズ)ABSデジマチックキャリパCD-SC(573シリーズ)
適合本体
[デジマチックキャリパ]CD-AX、CD-C、CD-SC/SCT[デジマチック専用キャリパ]NTD10B-P_C、NTD10PB-P_C、NTD25-AX、NTD31-AX[デジマチックデプスゲージ]VDS-AX[デジマチックマイクロメータヘッド]MHD-50MB[デジマチック測長ユニット]SD-D、SDV-D
コネクタ形状
出力スイッチ付ストレート
適合ケーブル
IT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
ミツトヨ品番
959150
注意
※機種によりコネクタ形状が異なりますのでご注意下さい。