接続コード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ミツトヨ品番937387 注文コード05844142 品番937387
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はミツトヨ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。

ケーブル長(m)1 適合デジマチックマイクロメータヘッドMHD-M(164シリーズ)クイックマイクロMDQ(293シリーズ)デジマチックマイクロメータMDC(293シリーズ)デジマチックV溝マイクロメータ(314シリーズ)デジマチックユニマイクロメータACM-DM(317シリーズ)デジマチック歯厚マイクロメータGMA-DM(323シリーズ)デジマチックボール歯車マイクロメータGMB-DM(324シリーズ)デジマチック替駒式ねじマイクロメータTMC-DM(326シリーズ)デジマチックスプラインマイクロメータSPM-DM(331シリーズ)デジマチック替アンビル式マイクロメータOMC-DM(340シリーズ)デジマチックポイントマイクロメータCPM-DM(342シリーズ)デジマチッククリンプハイトマイクロメータCHM-DM(342シリーズ)デジマチックキャリパ形マイクロメータOMP-DM(343シリーズ)デジマチック直進式歯圧マイクロメータPDM-DM(369シリーズ)デジマチックU字形鋼鈑マイクロメータPMU-DM(389シリーズ)デジマチック片球面マイクロメータBMS-DM(395シリーズ)デジマチック両球面マイクロメータBMD-DM(395シリーズ)デジマチック棒球面マイクロメータBMB-DM(395シリーズ)デジマチック直進式マイクロメータOMV-DM(406シリーズ)デジマチック直進式ブレードマイクロメータBLM-DM(422シリーズ)デジマチックデプスマイクロメータDMC-DM(329シリーズ)デジマチックつぎたしロッド内側マイクロメータIMZ-M(337シリーズ)デジマチックつぎたしパイプ内側マイクロメータIMJ-M(339シリーズ)デジマチックキャリパ形内側マイクロメータIMP-DM(345シリーズ)デジマチックマイクロメータヘッドMHN-DM(350シリーズ)デジマチックホールテストHTD(468シリーズ)デジマチックハイトマスタHME(515シリーズ)ボアマチックSBM-C(568シリーズ) 適合本体[デジマチックマイクロメーター]MDQ-M、CLM1-QM/DK、PDM-QM[デジタルハイトマスタ]HME-DM[硬さ試験機]HM-100、HM-200、HV-100、HR-300/400/500、HH-411、HM-102、HM-103、HM-320、HM-430、HM-411 コネクタ形状丸型(6ピン) 適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ ミツトヨ品番937387
注意
※機種によりコネクタ形状が異なりますのでご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする