日本パワーファスニング
タップスターZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
全長(mm)
70
50
60
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
05844366
品番
TP-1270Z-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
用途
適合材:コンクリート。
トラスコ品番
733-3177
全長(mm)
70
ねじの呼び
M12
付属品
ソケット1本
材質
炭素鋼
表面処理
3価クロメート
適合材
コンクリート
注意
※TP-1610Z-10にはソケットの同梱はございません。
※市販品の12角(二面幅11mm)をご使用下さい。