日本パワーファスニング
タップスターZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
全長(mm)
60
50
60
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
05844759
品番
TP-1060Z-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
用途
適合材:コンクリート。
トラスコ品番
733-3180
全長(mm)
60
ねじの呼び
M10
付属品
ソケット1本
材質
炭素鋼
表面処理
3価クロメート
適合材
コンクリート
注意
※TP-1610Z-10にはソケットの同梱はございません。
※市販品の12角(二面幅11mm)をご使用下さい。