CA-707シリーズ吸収缶

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05844842 品番CA-707/OV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。

種別吸収缶 区分- 質量(g)60以下 取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」 破過時間170分 粒子捕集効率(%)吸収缶のみのため捕集効率なし 国家検定合格番号TN188 ガスの種類有機ガス用 適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22 トラスコ品番363-1371
注意
※取付方式はマスク本体によって異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07248412
2014-03-19
用途:
板金塗装、溶接など

定期交換消耗品ですが、ショップなどでは見つから無かったため助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
05844842
2008-05-27
用途:
溶接時や塗装時に装着
合資会社日新商会 様

マスク本体にメリヤスのカバーを販売して欲しい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする