曜日別特売
STP-1080P ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング 05844847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STP-1080P ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング 05844847
STP-1080P ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング 05844847
STP-1080P ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング 05844847

ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1パック(8本)
注文コード
05844847
品番
STP-1080P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。

用途
適合材:コンクリート。
ラック・書庫・棚など取付用。
電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
トラスコ品番
375-5304
材質
ステンレス(SUS410)
全長(mm)
80
下穴径(Φmm)
9.5
ねじ長さ(mm)
25
表面処理
サスガード処理(SG)
埋め込み深さ(mm)
45
適合材
コンクリート
最大取付物厚さ(mm)
1~25
最大引張荷重(kN)
11.9
ねじの呼び
M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする