CA-1P1シリーズ吸収缶

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05844903 品番CA-1P1/OV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。

破過時間100分 適合(フィルタ) ペイントメイトS 種別吸収缶 質量(g)約55 取付方式ネジ込みタイプ 国家検定合格番号T155 ガスの種類有機ガス用 適合マスクGM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S トラスコ品番363-1303 アズワン品番9-004-05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05844903 CA-1P1/OV 37084311 CA-310/OV CA-310シリーズ吸収缶 重松製作所 CA-310シリーズ吸収缶 重松製作所 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05844903
2019-02-21
用途:
塗装等
松本鉄工所 様

この吸収缶はペンキシンナーの匂いがしなくて最高です。安心て作業が出来ます

対象商品:
05844903
2019-03-18
用途:
塗装時に使用しています。
クマガヤオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

塗装から屋外サンドブラスト等に必須のアイテムで、このタイプは10年以上使用しています。

対象商品:
05844903
2018-03-05
用途:
塗装作業時
その他業種

ログハウスの塗装作業時に使用のしています。顔にぴったりフィットし、快適に使用出来るので、とても重宝しています。ありがとうございました。

対象商品:
05844903
2018-03-01
用途:
果樹の消毒作業
農・林・水産業

店頭に並ぶ同じ商品は、値段も高いが、ここでの商品は値段も手頃で同じ商品なので出費が抑えられてよかったです。

対象商品:
05844903
2018-02-19
用途:
塗装作業時に使用

塗装作業に防毒マスクは必須です。モノタロウさんでは比較的お値打ちに購入できるので有難いです。

対象商品:
05844903
2018-12-13
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わらなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
05844903
2017-08-17
用途:
IPAにて脱脂作業
建設業・工事業

使用しているマスクでの装着できる吸収缶がこれしかないので使っています。IPAでは直ぐにマスクがだめになります。

対象商品:
05844903
2017-04-12
用途:
溶剤を使う時など

良い商品だと思います。値段も手頃で呼吸の抵抗にもなりません。
塗料の上で深呼吸しても匂いを感じません。
ただ有効時間は短めなので早め早めの交換を。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする