注意
※屋外での使用に際しては環境によって別売ターゲットプレートが必要な場合があります。
測定範囲/測定範囲の拡張:夜間、夕暮れ時、ターゲットの領域が日陰になっている場合、測定範囲は拡張されます。測定対象の制約:つや消し、緑、青の表面(樹木や植物など)に対して測定をおこなった場合、測定できる距離は短くなります。
測定面が粗い場合/粗い表面(例えば、きめの粗い石膏など)では、レーザースポットの中心部分までの距離が表示されます。石膏ボード等の継ぎ目を測定する場合:ターゲットプレートまたは付箋などを使用して測定してください。
測定面が透明な場合/測定エラーを避けるために、無色の液体(水など)または透明なガラスに対して測定を行わないようにして下さい。特殊な素材や液体については必ずテスト測定を行ってください。※ 窓ガラス越しに照射する場合、または照射線上にいくつかの障害物がある場合には、正しい測定値が得られない場合があります。
測定面が濡れている場合・平滑または光沢のある場合/
1.平坦に近い角度で照射すると、レーザー光線が偏向します。
DISTOが受け取る信号が弱すぎる場合があります。(エラーメッセージ255)
2. 直角に照射した場合、DISTOが受け取る信号が強すぎる場合があります。(エラーメッセージ256)
測定面に傾きのある場合・丸い面の場合/レーザーを使用して測定できます。 要件:レーザースポットを照射するのに十分な表面領域があること。