曜日別特売
TP-850Z-50 タップスターZ 日本パワーファスニング 05847209

TP-850Z-50 タップスターZ 日本パワーファスニング 05847209
TP-850Z-50 タップスターZ 日本パワーファスニング 05847209

タップスターZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM8
全長(mm)50
内容量1箱(50本)注文コード05847209品番TP-850Z-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

インパクトドライバーで簡単に施工できます。

用途
適合材:コンクリート。
トラスコ品番
733-3176
全長(mm)
50
ねじの呼び
M8
付属品
ソケット1本
材質
炭素鋼
表面処理
3価クロメート
適合材
コンクリート
注意
※TP-1610Z-10にはソケットの同梱はございません。
※市販品の12角(二面幅11mm)をご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする