PRT-150F 伸縮脚立 アルインコ 05847317

伸縮脚立

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05847317 品番PRT-150F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ワイドステップ&長尺伸縮タイプ!!
簡単!操作しやすいワンタッチレバー(6mmピッチ)
安心!昇降しやすい幅広ステップ(60mm)
便利!交換しやすいボルト式脚端具

設置寸法・幅(mm)550〜631 設置寸法・奥行(mm)955〜1224 はしごの長さ(m)2.71〜3.63 質量(kg)8.3 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 トラスコ品番412-9717 天板寸法(mm)251×160 脚立の高さ(m)1.28〜1.72
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05847317
2016-04-14
用途:
建築で外回りの作業
神定板金店 様 (建設業・工事業)

全部の足が伸びるので地面に合わせて調節できるのでとても良い。
梯子にも使えて便利である。軽の車にも入るので良い。
普段使っている脚立と、一段目の高さが違うので始めは戸惑うが、その内慣れる。

対象商品:
05847335
2016-06-28
用途:
選定作業・建物掃除

それぞれが伸縮できてとても便利です。ストッパー部分がもう少し丈夫なつくりの方が安全だと思います。

対象商品:
05847317
2015-12-08
用途:
電柱に設置されているリレー制御器&PASの操作作業に使う事が多い
電気・ガス・熱供給・水道業

使用する場所は水平な所と限らない。むしろ複雑な段差が有る箇所が多く、毎回高さ調整に手間取っていた。この伸縮脚立は優れものだと思います。耐荷重も100kgと良い(私が71kg)ですね!兎に角脚立・はしご作業は足下がシッカリしてないと、転倒・墜落等大事故に至る。実は私は山中の池の近くの電柱ではしごの足下が滑り、はしごと一緒に転倒しあわや池に落ちそうになった経験があります。そんなところ別の場所で同寮が”ものたろう”で買ったという伸縮脚立を使っていて、実感としてこれは優れものだと思ったので購入に踏み切った。

対象商品:
05847317
2014-12-23
用途:
植木の剪定

植木の剪定に利用してますが、4脚とも伸縮するので、大変使い勝手が良いです。

大変満足してます。また、良い商品があったら購入したいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする