ADR-795RGK 3/8 エアーリバーシブルドリルキット SK11 05848245

3/8 エアーリバーシブルドリルキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05848245 品番ADR-795RGK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型 軽量 強力タイプ
正転逆転使用可能。
耐久性抜群のSNCM鋼(ニッケルクロームモリジブデン鋼)の切削加工ギア使用。
滑りにくいゴムグリップ付。

セット内容
ドリルセット(1.5 2 2.5 3 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0 6.5)
チャックハンドル
シールテープ
PT1/4カプラ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800 チャック寸法(mm)10 用途サッシ加工、自動車組立、整備板金、配管工事、木工建築関係等あらゆる小径の穴あけに。 全長(mm)178 質量(kg)約1.35 タイプ正逆OK チャック寸法(inch)3/8 空気消費量(L/min)110 使用空気圧力(MPa)0.6 エアーホース内径(Φmm)6.5以上 エアー接続口(inch)PT1/4 穴あけ能力(Φmm) 鉄板10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:656

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする