- 用途
- シマノ旧タイプのXTRやTruvativ製のISISドライブなどのボトムブラケットに対応。
シマノ旧タイプのXTR/XT/LX/STX-RCのスパイダーアーム用ロックリングのほかに、e-bikeシステムのロックリングに一部対応。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチの他、ソケットレンチ、スパナ等も掛けることができるため、 固着したボトムブラケットにも使用可能です。
e-bikeシステム(Bosch(R) Gen 3 、Gen 4 、Gen 5)フロントチェーンリングのロックリング、Specialized(R) Levo Brose e-bikeシステムのフロントチェーンリングのロックリング
- 材質
- クロムモリブデン鋼
- 寸法(mm)
- ツール内部:31.14 × 22.48 mm(深さ × 内径)
- レンチサイズ(mm)
- 36(二面幅)、25.4(1インチ・六角)
- ノッチ数
- 8
- 適合サイズ(mm)
- 37.6(ノッチ径)/ 42.7(外径)
- 差込角(inch)
- 9.5mm角(3/8"sq)
- 適応
- Shimano(R) Octalink(R)、Truvativ(R)/Bontrager(R)を含むISIS BB