- 用途
- e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
クロムモリブデン鋼製の強靭なエクスターナルBB用ツール。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチの他、ソケットレンチ、スパナ等も掛けることができるため、 固着したボトムブラケットにも使用可能です。
センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、 e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応
- 適合
- Shimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか
- 材質
- クロムモリブデン鋼
- 寸法(mm)
- ツール内部:42 × 30.44(深さ × 内径),50.04 (係合部)
- レンチサイズ(mm)
- 36(二面幅)、25.4(1インチ・六角)
- ノッチ数
- 16
- 適合サイズ(mm)
- 42.7(ノッチ径)/ 44~45(外径)