手押しスイーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05848688
品番
700M
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

使用しない時はハンドルを本体側に折りたたんでコンパクトに収納できます。
コンテナを2つ搭載し、後進でも清掃可能です。

用途
倉庫内の清掃に。
テーマパークの清掃に。
付属品
サイドブラシ付
トラスコ品番
136-5918
材質
スチールとポリエチレン樹脂
幅(mm)
780
高さ(mm)
960
奥行(mm)
1200
清掃能力(m2/h)
2680
清掃幅(cm)
67
ダストボックス容量(L)
46264
走行タイプ
手動歩行式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする