搭乗式スイーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
ダストボックス容量(L)
340
注文コード
05848697
品番
90DK
参考基準価格(税別)¥10,500,000販売価格(税込)¥9,347,800
販売価格(税別)
¥8,498,000

繰り返し洗えるポリエステル製フィルターの採用でフィルターの長寿命化を実現しました。

用途
産廃処理場・製鉄工場・セメント工場・砕石場などの清掃に。
港湾・埠頭の清掃に。
トラスコ品番
136-5922
幅(mm)
1300
高さ(mm)
1455
奥行(mm)
2120
清掃能力(m2/h)
11500
付属品
サイドブラシ付
材質
スチールとポリエチレン樹脂
清掃幅(cm)
125
ダストボックス容量(L)
340
走行タイプ
搭乗式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする