曜日別特売
40002 分別ユニバーサルペール フタのみ オープン(ホワイト) Richell(リッチェル) 05851339

分別ユニバーサルペール フタのみ オープン(ホワイト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1箱(8個)
注文コード
05851339
品番
40002
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

色覚特性を持つ方も識別しやすい分別シール付きです。
シンプルモダンなホワイトカラーです。
ポリプロピレンの再生材を使用しています。

用途
燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル等の分別に。
付属品
シール(燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、食べ残し)
トラスコ品番
216-9166
材質
再生ポリプロピレン
色
ホワイト、投入口:グレー
高さ(mm)
185
奥行(mm)
417
間口(mm)
300
グリーン購入法
適合
注意
※フタのみ。本体は別売。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする