TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニードカクスSー36
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05851847
品番
00984
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
上からゴミが見えません。
トラスコ品番
188-2905
色
ブラック
高さ(mm)
360
奥行(mm)
190
容量(L)
9
間口(mm)
190