曜日別特売
SC-25-99 もくぬーる 水性クリヤー・フラット 玄々化学工業 05852170

もくぬーる 水性クリヤー・フラット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1缶(1L)
注文コード
05852170
品番
SC-25-99
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

1液型水性アクリルウレタンエマルジョン塗料 屋内木部の仕上げ用として高性能な仕上がりを得られます

用途
内装木部全般(未塗装の場合)
タイプ
フラット(ツヤ消し)
標準塗布量
60~80g/m2(1回あたり)
塗布方法
刷毛
硬化時間(時間)
6以上(硬化乾燥:20℃)、(指触時間)1~2(20℃)
希釈
水 0~30%
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※5℃以下での使用は避けて下さい。また、雨、雪の日や湿度が86%以上の日は塗装を避けて下さい。(乾燥時間が著しく遅くなります。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする