ストレートロングドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05852586 品番 LSD12.7X600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
ドリル径(Φmm)12.7 溝長(mm)400 全長(mm)600 シャンク径(Φmm)12.7 材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする